Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zaślepka, zakrywająca, do łba TX i napędu AW
Zaślepka, zakrywająca, do łba TX i napędu AW - 1
Zaślepka, zakrywająca, do łba TX i napędu AW - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zaślepka, zakrywająca, do łba TX i napędu AW

Do wszystkich śrub z łbami TX i AW

  • Materiał: Tworzywo sztuczne
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Wykonanie: Zachodzące na siebie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica zewnętrzna Przeznaczone do drewna w kolorze Kolor Przeznaczone do Ilość OP
Cena/OP
0590731209
15 mm Buk, Modrzew Brązowy ochrowy RAL 8001 AW 30
500 szt.
0590731211
15 mm Mahoń Brązowy mahoniowy RAL 8016 AW 30
500 szt.
0590721101
12 mm Biały czysty RAL 9010 AW20
500 szt.
0590726101
15 mm Biały czysty RAL 9010 AW 25
500 szt.
0590731201
15 mm Biały czysty RAL 9010 AW 30
500 szt.
0590731203
15 mm Srebrnoszary RAL 7001 AW 30
500 szt.
0590731212
15 mm Czarny głęboki RAL 9005 AW 30
500 szt.
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
Należy pamiętać, że śruby, na które ma być założona zaślepka, powinny być wkręcone możliwie jak najbardziej pionowo i możliwie jak najbardziej wyrównane z powierzchnią.