Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov
Nowy zatrzaskowy uchwyt montażowy z ulepszoną regulacją wysokości dla wszystkich prowadnic Dynamoov pełnego wysuwu.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Regulacja wysokości 3,5 mm bez użycia narzędzi
- Bezproblemowa obsługa i łatwy dostęp
- Pozycje mocowania do dna/frontu są przesunięte względem siebie.
- Szerokość mocowania w szufladzie 69 mm
- Do zastosowania w szufladach o szerokości w świetle od min.138 mm
- Łatwy montaż: Szufladę wsuwa się na prowadnicę
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!