Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zawias stołowy
Zawias stołowy - 1
Zawias stołowy - 2
Zawias stołowy - 3
Zawias stołowy - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawias stołowy

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Zawiasy ze stali nierdzewnej nie rdzewieją!


Także do zastosowań zewnętrznych.

Uwaga

Na przykład do mocowania do A = 100 mm można stosować wkręty ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 3 mm, a do A = 160 mm wkręty ASSY z łbem wpuszczanym o średnicy 3,5 mm.

Ocynkowane zawiasy szafkowe produkowane zgodnie z normą DIN 7957

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.