Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
System naprężania usztywnień wiatrownicy BL-WRB

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System naprężania usztywnień wiatrownicy BL-WRB

Do szybkiej i łatwej instalacji usztywnień wiatrownicy o szerokości 40 mm i 60 mm.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Stal, pasywowana na niebiesko



Zastosowanie:


  • Do usztywnień wiatrownicy AT o szerokości 40 i 60 mm

  • Do krokwi o szerokości od 60 do 100 mm


Zalety:


  • Zaciskany system blokady do szybkiego i łatwego montażu

  • Łatwy montaż, nawet w przypadku niskiej temperatury

  • Duży zakres

  • Łatwe dokręcanie

  • Prosty pomiar

  • Zatwierdzenie śruby do okucia belki ASSY 3.0 pod kątem stosowania w twardym drewnie, zgodnie z normą ETA-11/0190, oznacza, że idealnie nadaje się do prac renowacyjnych.


Elementy umożliwiające łączenie:


  • Zacisk do połączenia końców dwóch usztywnień wiatrownicy

  • Napinacz do stosowania między dwoma usztywnieniami lub do mocowania do kotwy

  • Połączenie kotwy nie jest przeznaczone do naprężenia

  • Kotwa do mocowania do krokwi (60–100 mm)

  • Śruba motylkowa do połączenia obu stron usztywnienia wiatrownicy (szerokość krokwi 60, 80 lub 100 mm)
Potwierdzenie właściwości ETA-15/0043
Uwaga

Należy przestrzegać specyfikacji normy ETA-15/0043 i ETA-11/0190.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

ETA-15/0043