Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawias do lustra i szklanych drzwi TIOMOS Mirro 125
Szybki montaż końcowy bez przewiercania szkła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do nałożenia frontu do 19 mm
- Mimośrodowy łącznik zawiasu/adaptera
Dostępne trzy warianty
- Z wbudowanym tłumieniem (dostępne trzy ustawienia tłumienia)
- Bez wbudowanego tłumienia
- Bez funkcji samoczynnego domykania (bez sprężyny)
Zawiasów Tiomos Mirro nie wolno używać z prowadnikiem z mimośrodem.
Do przymocowania adaptera ze stali nierdzewnej do lustrzanych drzwi zaleca się użyć kleju MAK 38, nr art. 0893580. W przypadku przezroczystego szkła należy skontaktować się z dostawcą drzwi.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zalecany jest montaż próbny.
Należy pamiętać, że firma Würth nie ponosi odpowiedzialności za użyty proces klejenia lub łączenia ani za żadne wynikającego z tego problemy.
Do lustrzanych i przezroczystych szklanych drzwi z odpowiednimi adapterami łączenia
- Montaż wpuszczany można uzyskać przez zmianę odległości mocowania prowadnika (X) i zastosowanie małej odległości do klejenia (Z).
- Wszystkie szczeliny dla luster i drzwi szklanych muszą mieć co najmniej 1,5 mm szerokości (w celu wyeliminowania ryzyka pęknięcia).
- Krawędź wewnętrzna drzwi nie może dotykać korpusu podczas otwierania drzwi.
W celu uzyskania porad dotyczących prawidłowego klejenia i łączenia zawiasów luster/drzwi szklanych należy skontaktować się z dostawcą lustrzanych bądź przezroczystych szklanych drzwi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!