Zawias puszkowy, Nexis Impresso 170
Zawias puszkowy, Nexis Impresso 170 - 1
Zawias puszkowy, Nexis Impresso 170 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawias puszkowy, Nexis Impresso 170

Drzwi otwierają się w zakresie 90°–170°, wychodząc całkowicie poza prześwit szafki (zerowy uskok). Idealny wybór do szafek z wewnętrznymi szufladami.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Kąt otwarcia: 170°


  • Łatwy dostęp do mebli, ponieważ drzwi otwierają się na zewnątrz i z dala od obszaru dostępu

  • Drzwi o grubości do 26 mm


Ochrona palców


Brak ryzyka obrażeń; produkt odpowiedni do mebli dziecięcych



Minimalna głębokość puszki (11,5 mm)


Również do cienkich lub profilowanych drzwi



Zgodność z automatycznymi systemami cichego domyku

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!