Produkt wykonany z poliestru o wysokiej wytrzymałości z paskami tulejowymi z włókniny
Bezkońcowa pętla
Oznaczenie nośności odpowiednimi kolorami
Niezwykle elastyczne zawiesie do każdego typu ładunków
- Ochrona powierzchni
- Znacznie mniejsze ryzyko obrażeń w porównaniu z konwencjonalnymi zawiesiami
Zgodność z normą DIN-EN 1492-2, certyfikat GS
Zawiesia okrągłe można stosować w temperaturach od -40°C do +100°C.
Dzięki niskiej masie własnej i doskonałej elastyczności zawiesia okrągłe mają doskonałe właściwości, dlatego są one wykorzystywane zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w budownictwie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!