Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Zawieszka SH-64, niewidoczna
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 1
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 2
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 3
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 4
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 5
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 6
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 7
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 8
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 9
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 10
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 11
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 12
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 13
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 14
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 15
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 16
Zawieszka SH-64, niewidoczna - 17

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawieszka SH-64, niewidoczna

Zawieszka z obniżonym środkiem i blokadą podnoszenia bez użycia narzędzi

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Nośność do 184 kg na moduł ścienny, zgodnie z normą DIN EN 15939, w przypadku wykorzystania wszystkich otworów na śruby

  • Obciążenie rozłożone na 3 kołki montażowe i wkręty do płyty wiórowej

  • Łatwe ustawianie modułu ściennego od frontu za pomocą wkrętaka PZ 2
Uwaga

Automatyczna blokada podnoszenia zgodnie z normą DIN EN 14749 ma odsadzenie 16 mm przy zakresie regulacji od 0 do 12 mm. Po zamocowaniu i wyrównaniu szafek sprawdzić odległość między szafką a ścianą. W razie przekroczenia wartości 12 mm podjąć dodatkowe działania w celu zabezpieczenia szafki przed zdjęciem.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.