Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych otwartych
Połączenie, 4 el.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Budowa: Metryczna
Końcówka: POWERDRIV, wersja sześciokątna
Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°
Przegub obrotowy 230°
Trwałe, wytrzymałe główki
Kołnierz do nisko osadzonych części
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Wersja chromowana, matowa
Zawartość zestawu: 4 el.
po 1 kluczu oczkowym dwustronnym otwartym w rozmiarze 13, 14, 17, 19
Specjalna konstrukcja umożliwiająca dotarcie do trudno dostępnych dławic kablowych w ciasnych przestrzeniach, np.
- Przewody hamulcowe 13 mm do samochodów marki Ford, Rover, Saab
- Szyna common rail Bosch 13, 14, 17, 19 mm w samochodach marki VW, Mercedes i połączenia układu klimatyzacji od większości producentów, np. Waeco, Denso, Bosch i Hella
- Czujnik temperatury spalin 17 mm w modelu VW Passat
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!