Szary wosk miękki, asortyment
Szary wosk miękki, asortyment - 1
Szary wosk miękki, asortyment - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szary wosk miękki, asortyment

Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia w kolorze białym i szarym.
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
Duży wybór kolorów


Dopasowanie kolorów do szerokiej gamy różnych kolorów drewna.



Kolory mogą być mieszane ze sobą


Możliwość dokładnego dopasowania koloru do powierzchni.



Proste nakładanie


Szybkie i łatwe wypełnianie małych zadrapań, rys i drobnych ubytków.



Niewielki koszt naprawy


Umożliwia uniknięcie wymiany lub kosztownej ponownej obróbki całej powierzchni.

Uwaga
  • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

  • Postępować zgodnie z instrukcjami stosowania dołączonymi do każdego zestawu asortymentu

  • Należy pamiętać, że drewno ma naturalny kolor, który zależy od wielu różnych czynników

  • (np. pochodzenia, dokładnego rodzaju drzewa, obróbki powierzchni itp.). Z tego powodu nigdy nie można wykonać niewidocznego retuszu za pomocą jednego koloru wosku.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że usługi takie są świadczone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.