Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pakiet bezpieczeństwa bębna na wąż do sprężonego powietrza
Pakiet bezpieczeństwa bębna na wąż składa się z w pełni zgodnych elementów pneumatycznych, które gwarantują maksymalne bezpieczeństwo obsługi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Dzięki w pełni zgodnym komponentom pneumatycznym można uniknąć następujących zagrożeń: Poślizgnięcie, potknięcie, zginanie, hałas i ryzyko odrzutu węża podczas rozprzęgania
- Ochronna, wytrzymała obudowa zewnętrzna wydłuża żywotność
- Prowadzenie węża od lewej do prawej strony podczas zwijania zapobiega powstawaniu węzłów. Funkcja hamulca minimalizuje ryzyko niekontrolowanego rozrzucenia węża w razie jego przypadkowego zwolnienia
- Wysoka odporność na załamania przy wyjątkowo niskiej masie, a także odporność na oleje i rozpuszczalniki. Doskonałe zachowanie w niskich i wysokich temperaturach
- Brak spadku ciśnienia przyczynia się do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów
- Przy 84 dB(a) pistolet do przedmuchiwania jest wyjątkowo cichy, a jednocześnie cechuje się bardzo dużym przepływem powietrza
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!