Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wykrętaka do wtryskiwaczy z młotkiem bezwładnościowym 11 el.
Do demontażu wtryskiwaczy z głowicy cylindrów bez częściowego demontażu wtryskiwacza
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Delikatny demontaż wtryskiwacza, ponieważ brakuje większości wytrzymałych punktów startowych
- W przypadku wtryskiwaczy z bocznym wlotem przewodu wtryskowego wtryskiwacz można jednocześnie pociągnąć do góry i obrócić w gnieździe za pomocą uchwytu
- Tylko w 15% przypadków potrzebna jest większa siła niż młotka bezwładnościowego o wadze 1,4 kg
Zakres dostawy
- 1 x młotek bezwładnościowy 1,4 kg
- 1 x krótki drążek przesuwny
- 1 x długi drążek przesuwny
- 1 x adapter złącza
- 1 x uchwyt z podwójną końcówką gwintowaną M12
- 1 x uchwyt z podwójną końcówką gwintowaną M14
- 1 x adapter gwintu FT M14 x FT M18x1,5
- 1 x reduktor rury MT M18x1,5 x FT M12
- 1 x pojedynczy hak VAG
- Zawór elektromagnetyczny, wtryskiwacz
- Wtryskiwacze Piezo
- Wtryskiwacze VAG TDI PD
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!