Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw uzupełniający, 27 el. do naprawy świec żarowych
Stanowi dodatek do narzędzi do demontażu świec żarowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Przydatne uzupełnienie istniejących zestawów do demontażu świec żarowych Würth oraz wszystkich kompletnych asortymentów do danego silnika i pojazdu itp.
- Specjalna konstrukcja do tworzenia nowego mocowania głęboko wewnątrz wału świecy żarowej w przypadku wielokrotnego wyłamywania świecy żarowej podczas próby demontażu przy użyciu standardowych narzędzi do demontażu
- Zawiera szczotki do czyszczenia elementu grzejnego i kanałów świecy żarowej oraz gwintowane korki do tymczasowego uszczelnienia otworu świecy żarowej
Zakres dostawy:
- 1 x przedłużka do pręta przesuwnego z płaskimi powierzchniami do klucza
- 2 x uchwyt wierteł stopniowych w rozmiarze 1 dla M8+M9 i w rozmiarze 2 dla M10 (większa głębokość wiercenia)
- 3 x tuleja wiertarska 2,7 mm i 3,6 mm
- 2 x głęboki gwintownik 12-28 UNF i 1/4 cala-28 UNF (bardzo wąski chwyt)
- 1 x adapter wysuwany 12-28 UNF i 1/4 cala-28 UNF, bardzo długi 102 mm
- 1 x uchwyt gwintownika z napędem sześciokątnym
- 1 x łamacz elektrod ∅ 3,0 mm
- 2 x szczotka czyszcząca do otworu elementu grzejnego ∅ 4,8 i 5,8 mm
- 2 x szczotka czyszcząca do wału elementu grzejnego ∅ 7,0 i 8,5 mm
- 2 x każdy korek świec żarowych M8 x 1,0; M9 x 1,0; M10 x 1,0 i M10 x 1,25
- Tymczasowo uszczelnić otwór świecy żarowej za pomocą korków uszczelniających
- Uruchomić silnik, aby części świecy żarowej pozostające w wale zostały poluzowane przez ciepło silnika
- Pozostałą część można następnie usunąć bez żadnych problemów przy użyciu narzędzi do demontażu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!