Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw do rozwiercania 18 sztuk, do zwykłych i głęboko urwanych końcówek świec żarowych M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25
Asortyment do rozwiercania i usuwania urwanych końcówek świec żarowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Jeśli świeca żarowa utknęła w głowicy cylindrów z powodu zwęglenia lub rdzy, to próby jej demontażu często kończą się złamaniem końcówki (rurki grzewczej), a świeca pozostaje zakleszczona głęboko w głowicy cylindrów
- Ten zestaw zawiera narzędzia do precyzyjnego wykorzystania oryginalnego gwintu świecy żarowej oraz bardzo długich specjalnych elementów nacinających gwint, aby utworzyć gwintowany otwór w rurce grzewczej
- Zmodernizowane, wyjątkowo wąskie narzędzia do wiercenia są cieńsze niż kanał elementu grzejnego, co oznacza, że nawet elementy grzejne odłamane głębiej można łatwo wywiercić
- Bezpieczne wyciąganie końcówki świecy żarowej za pomocą długiego wałka wprowadzającego i elementu dociskowego z łożyskiem dociskowym
- Demontaż bez uszkodzenia gniazda świecy żarowej lub gwintu świecy żarowej w głowicy cylindrów
Zdecydowanie zalecany do pojazdów Citroën, Peugeot, Ford 1.4 - 1.6 Hdi
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!