Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Okucie do drzwi łamanych FT 20 A
Okucie do drzwi łamanych FT 20 A - 1
Okucie do drzwi łamanych FT 20 A - 2
Okucie do drzwi łamanych FT 20 A - 3
Okucie do drzwi łamanych FT 20 A - 4
Okucie do drzwi łamanych FT 20 A - 5
Okucie do drzwi łamanych FT 20 A - 6
Okucie do drzwi łamanych FT 20 A - 7
Okucie do drzwi łamanych FT 20 A - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Okucie do drzwi łamanych FT 20 A

Boczne zawiasy do drzwi składanych. Drzwi są przymocowane do szafki po jednej stronie na zawiasach puszkowych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Szyna montowana wyłącznie na górnym wieńcu szafki

  • Brak prowadnicy na dolnej podstawie

  • Drzwi zamykają się równi z podstawą

  • Łatwa regulacja drzwi

  • Regulacja wysokości za pomocą łącznika mimośrodowego ±2 mm

  • Regulacja głębokości: 2 mm

  • Prowadnica w neutralnym kolorze, łatwe docinanie na długość
Obszar zastosowania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.