Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw końcówek dwustronnych
Zestaw 13-elementowy z regulowanym uchwytem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Obsługa jedną ręką
Brak konieczności wyjmowania końcówki podczas zmiany uchwytu z podłużnego na poprzeczny. Dzięki regulacji uchwytu można używać jako wkrętak standardowy z prostym uchwytem lub jako wkrętak z uchwytem w kształcie litery T obróconym pod kątem 90°
Uchwyt 2-składnikowy
- Wygodna praca nie wymagająca wysiłku
- Mocowanie ostrza: Mocowanie 1/4 cala ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości
12 wysokiej jakości końcówek dwustronnych
- Wystarczy wybrać odpowiednią końcówkę i umieścić ją w uchwycie!
- System oznaczeń przy użyciu kolorów Würth umożliwiający szybką identyfikację
- Ostrze sześciokątne 6,35 mm = 1/4"
- Może być używany jako dłuższa końcówka do wkrętarki akumulatorowej
Zawartość:
- Wkrętak z uchwytem w kształcie litery T
- Po 1 końcówce: PH 1 – 4 mm płaska; PH 2 – PH 3; PZ 1 – 5 mm płaska; PZ 2 – 6 mm płaska; PZ 3 – 7 mm płaska
- 1 końcówka gniazdo sześciokątne 3 mm – gniazdo sześciokątne 3 mm kulowe; gniazdo sześciokątne 4 mm – gniazdo sześciokątne 4 mm kulowe; gniazdo sześciokątne 5 mm – gniazdo sześciokątne 5 mm kulowe; gniazdo sześciokątne 6 mm – gniazdo sześciokątne 6 mm kulowe
- Po 1 końcówce TX 10–TX 15; TX 20–TX 25; TX 30–TX 40
- Skrzynka metalowa (220 x 110 x 35 mm)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!