Zestaw lejków z tworzywa sztucznego
Zestaw lejków z tworzywa sztucznego - 1
Zestaw lejków z tworzywa sztucznego - 2
Zestaw lejków z tworzywa sztucznego - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw lejków z tworzywa sztucznego

4 sztuki
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
  • Odporne na olej i smar

  • Bezpieczne w kontakcie z pożywieniem

  • Wytrzymałe tworzywo sztuczne


Zakres dostawy:


1 x lejek z tworzywa sztucznego ∅ 50, h = 60 mm


1 x lejek z tworzywa sztucznego ∅ 70, h = 75 mm


1 x lejek z tworzywa sztucznego ∅ 90, h = 90 mm


1 x lejek z tworzywa sztucznego ∅ 115, h = 100 mm

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.