Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw narzędzi do amortyzatorów Uniwersalne rozwiązanie
22 elementy. Zestaw składa się z gamy najpopularniejszych narzędzi dostępnych na rynku.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Umożliwia poluzowanie nakrętki tłoczyska, jednocześnie przytrzymując tłoczysko
- Do demontażu amortyzatorów sprężynowych podczas wymiany poszczególnych elementów, takich jak sprężyny, amortyzatory, mocowania, osłony przeciwpyłowe, odboje itp.
- Optymalna obsługa i krótki czas montażu dzięki dołączonym do zestawu kluczom z grzechotką
- W połączeniu z kluczem dynamometrycznym zapewniają one właściwe dokręcenie zgodne ze specyfikacją producenta
Zakres dostawy:
- 7 x specjalna nasadka do nakrętki tłoczyska, rozmiary: 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm
- 10 x długa końcówka specjalna do mocowania tłoczyska: Płaska/owalna: 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm; nasadka sześciokątna: Rozmiary: 6 – 7 – 8 mm; bit wielozębny: XZN M12 / TX: TX50 – TX60
- 3 x klucz z grzechotką: Rozmiary: 10 – 19 – 22 mm
- 1 x szczypce nastawne, rozmiar 22, szerokość 5,0 mm, średnica otworu 14,5 mm (VAG)
- 1 x szczypce nastawne, rozmiar 22, szerokość 2,6 mm (klasa MB C od roku produkcji 2000)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!