Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw narzędzi do kontroli, 8 szt.
Środek pomocniczy do przeprowadzania przeglądów pojazdów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do przeprowadzania przeglądów w miejscach o ograniczonej widoczności
- Możliwość oświetlenia trudno dostępnych miejsc
- Do odszukiwania zagubionych przedmiotów w trudno dostępnych miejscach
Zawiera:
1 ramię teleskopowe, długość 190–655 mm z funkcją szybkiego zwalniania 1/4,
1 kwadratowe lusterko, 64 x 42 mm z przegubem obrotowym,
1 okrągłe lusterko, średnica 60 mm z przegubem obrotowym,
1 wysokiej jakości lampa LED o żywotności do 100 000 godzin,
1 magnes, średnica 17 mm, o sile ok. 3,6 kg,
3 akumulatorów guzikowych LR 44 (nr kat. 082708 13),
1 skrzynka magazynowa z wkładką piankową.
Do przeprowadzania przeglądów silników, przekładni, przegubów, wnętrz itd.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!