Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw narzynek NES 1025
12 sztuk. Do gwintów zewnętrznych 4–38 mm i 5/32–1 1/2 cala, a także do gwintów wewnętrznych 8–32 mm i 5/16–1 1/4 cala
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Łatwa regulacja do każdej średnicy gwintu i skoku
- Bez potrzeby kalibrowania
- Może być używana do gwintów lewych i prawych
- Do gwintów metrycznych i calowych o kącie powierzchni bocznej 60°
Zakres dostawy:
- Po 1 narzynce do gwintów zewnętrznych NES 1A i NES 2
- Po 1 zapasowym ostrzu do narzynek do gwintów zewnętrznych NES 1A i NES 2
- Po 1 narzynce do gwintów wewnętrznych NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
- Po 1 zapasowym ostrzu do narzynek do gwintów wewnętrznych NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!