Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Wersja do wysokich obciążeń do luzowania i dokręcania przewodów wtryskowych 90°.
Do wycinka przewidzianego do ręcznego, precyzyjnego obracania silnika.
Składa się z tulei centrujących 115 mm, 1/2 cala, do demontażu i montażu kół głębokich z centrowaniem w pojazdach użytkowych.
Do bezpiecznego i wolnego od uszkodzeń demontażu i montażu nakrętek wałków napędowych DIN 1816 oraz do ustawiania łożysk głowicy układu kierowniczego.
Do bezpiecznego i wolnego od uszkodzeń demontażu i montażu nakrętek łożysk wałeczkowych DIN 1804.
Wersja do wysokich obciążeń do luzowania i dokręcania przewodów wtryskowych pod kątem 90°
Do gwintu wewnętrznego 12–16 mm i 5/32–11/16 cala.