Zestaw środków ochrony wnętrza pojazdu
Zestaw środków ochrony wnętrza pojazdu - 1
Zestaw środków ochrony wnętrza pojazdu - 2
Zestaw środków ochrony wnętrza pojazdu - 3
Zestaw środków ochrony wnętrza pojazdu - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw środków ochrony wnętrza pojazdu

5-elementowy zestaw środków ochrony wnętrza pojazdu, składający się z maty podłogowej, folii ochronnej na kierownicę, drążek zmiany biegów i hamulec ręczny

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Łatwe zastosowanie


  • Wszystkie osłony potrzebne do wnętrza pojazdu są uwzględnione w pojedynczym odrywanym segmencie

  • Umożliwia łatwe planowanie zapotrzebowania na materiały, ponieważ składa się z pojedynczych elementów. Oszczędza miejsce i sprawia, że systemy dozowników nie są potrzebne

  • Nadaje się do większości wnętrz samochodów

  • Pomaga mechanikom spełnić wymagania w zakresie norm jakości

  • Wszystkie osłony są zabezpieczone przed kurzem w pudełku dozownika (dł. x szer. x wys.; mm): 720 x 170 x 170)


Osłona fotela i mata podłogowa


  • Doskonałe dopasowanie i świetna przyczepność dzięki antypoślizgowemu spodowi

  • Ochrona przed olejem, brudem i wodą


Folia ochronna na kierownicę, drążek zmiany biegów i hamulec ręczny


  • Doskonale antypoślizgowa folia wielowarstwowa charakteryzująca się bardzo dobrą przyczepnością

  • Wysoko elastyczna folia, łatwo dopasowuje się do kształtów

  • Przezroczysty materiał pozwala na rozpoznawanie symboli

  • Chroni elementy sterujące przed brudem