Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw palników do spawania i cięcia
Do acetylenu/tlenu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Trzonek Ø 17 mm
- Zestaw w skrzynce blaszanej
* Nasadki do spawania 9–14 mm oraz dysze tnące 40–100 mm nie wchodzą w skład zestawu, ale można je zamówić jako akcesoria
Do spawania 1,0–9,0 mm i cięcia 3–40 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!