Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw elementów dystansowych
Tolerancja zgodnie z DIN 522, stal zwykła, walcowana na zimno, 920 szt.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Format: 4 otwory do podwieszenia i zabezpieczenia 20 × 33,5 cm
Zestaw 920 sztuk
- 50 elementów dystansowych 8 × 14 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 8 × 14 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 8 × 14 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 10 × 20 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 10 × 20 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 10 × 20 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 12 × 24 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 12 × 24 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 12 × 24 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 14 × 24 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 14 × 24 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 14 × 24 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 16 × 25 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 16 × 26 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 16 × 26 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 18 × 30 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 18 × 30 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 18 × 30 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 20 × 32 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 20 × 32 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 20 × 32 × 1,0 mm
- 50 elementów dystansowych 22 × 32 × 0,3 mm
- 40 elementów dystansowych 22 × 32 × 0,5 mm
- 25 elementów dystansowych 22 × 32 × 1,0 mm
Poręczny format umożliwia zamocowanie w dowolnym miejscu i gwarantuje oszczędność przestrzeni (np. z przodu regałów na małe części do wydawania materiału).
Bieżący asortyment jest widoczny, co pozwala na zamawianie części w odpowiednim czasie.
Pierścienie dystansowe/kompensacyjne służą do łatwego wyrównywania istniejących tolerancji podczas ustawiania i mocowania wału, osi lub innych części maszyn. Mogą pełnić również rolę pierścieni regulacyjnych w celu zminimalizowania zwykłego luzu ruchowego spowodowanego przez tolerancje produkcyjne pierścieni zabezpieczających i nitów.
Numer artykułu oznacza: 0420 10 203
- 0420 -> prefiks
- 10 -> średnica wewnętrzna
- 20 -> średnica zewnętrzna
- Ostatnia cyfra odnosi się do wytrzymałości:
3 -> wytrzymałość (mm) -> 2 = 0,2 mm, 3 = 0,3 mm, 5 = 0,5 mm, 1 = 1,0 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!