Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw przegródek BASIC KWB, 16 przegródek
Zestaw płyt rozdzielających do stołów warsztatowych KWB/RWB umożliwiający przejrzyste przechowywanie narzędzi i niewielkich elementów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Podział na 16 przegród
Zawartość zestawu:
- 3 x szyna szuflady, długość 595 mm
- 3× przegrody szuflady, długość 188 mm
- 3× przegrody szuflady, długość 82 mm
- 6× przegrody szuflady, długość 103 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!