Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw przewodów MIG/MAG ML 15 AK - 4 metry
Chłodzony powietrzem, z zestawem przewodów BIKOX i złączem centralnym KZ-2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Idealny zestaw do konstrukcji urządzeń, budowy pojazdów, inżynierii mechanicznej i konstrukcji stalowych
- Optymalna obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi
- Oryginalny zestaw przewodów BIKOX jest bardzo elastyczny, kompaktowy, wytrzymały i bardzo trwały
- Zestawy przewodów są wyposażone w centralny system przyłączeniowy, zwany także „złączem Euro”
- Obciążenie: 180 A CO2; 150 A mieszanki gazowej M21 zgodnej z normą EN 439, 60% czasu włączenia
- Przeznaczone do drutu o średnicy min./maks.: 0,6-1 mm
- Przeznaczone do drutu o średnicy maks.: 1 mm
Poszczególne części zestawu ML 15 pasują również do modeli o tej samej konstrukcji; w celu porównania należy skorzystać z rysunków wymiarowych.
Idealny do konstrukcji metalowych i stalowych oraz rolnictwa.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!