Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw przewodów MIG/MAG MB 15 AK
Chłodzone powietrzem z pakietem przewodów Bikox i łącznikiem centralnym KZ-2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne rozwiązanie do wszystkich urządzeń, pojazdów, maszyn i konstrukcji stalowych
Optymalna obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi
Oryginalny zestaw przewodów Bikox jest bardzo elastyczny, kompaktowy, wytrzymały i bardzo trwały
Zestawy przewodów są wyposażone w centralny system przyłączeniowy, zwany także „eurozłączem”
Obciążenie:
180 A CO2; 150 A mieszanki gazowej M21 zgodnej z EN 439, 60% czasu włączenia
Zakres dostawy:
Po jednej sztuce: przycisk, szyjka palnika, uchwyt dyszy gazowej, dysza kontaktowa śr. 0,8 mm, dysza kontaktowa do drutu aluminiowego 1 mm, stożkowa dysza gazowa, cylindryczna dysza gazowa, punktowa dysza gazowa, śruba zabezpieczająca
Poszczególne części MB15 pasują również do modeli o tej samej konstrukcji. W celu porównania skorzystać z rysunków pomiarowanych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!