Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw dużych wybijaków
5 szt., 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość:
- Wybijak, długość 230 mm, Ø 8 mm
- Wybijak, długość 240 mm, Ø 10 mm
- Wybijak, długość 260 mm, Ø 12 mm
- Wybijak, długość 280 mm, Ø 14 mm
- Wybijak, długość 290 mm, Ø 16 mm
2-elementowy uchwyt o ergonomicznym kształcie
- Bezpieczny chwyt
- Praca bez wysiłku
Ochrona przed drganiami
Uchwyt pochłania drgania podczas uderzania
Osłona przed uderzeniem
Zapobiega urazom dłoni
Wykonane z odprężanej stali narzędziowej
Duża trwałość
Twardość końcówki roboczej: 54 – 58 HRC
Twardość głowicy udarowej: 38 – 46 HRC
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!