Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Zestaw zabezpieczenia przed upadkiem Elastico W1004 3 elementy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw zabezpieczenia przed upadkiem Elastico W1004 3 elementy

Kompletny zestaw składający się z pasa zabezpieczającego, ruchomego zabezpieczenia przed upadkiem z liną o długości 15 m i plecakiem

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Pas zabezpieczający


  • Maksymalna swoboda ruchów i bardzo wygodne noszenie dzięki elastycznemu materiałowi szelek z tyłu i na ramionach

  • Narzędzia są szybko pod ręką dzięki bocznym pętlom mocującym

  • Pas zabezpieczający przetestowano i zatwierdzono do 140 kg


Ruchome zabezpieczenie przed upadkiem


  • Zabezpieczenie przed upadkiem przesuwa się swobodnie w kierunku wznoszenia i automatycznie blokuje się w razie upadku

  • Z wytrzymałą i elastyczną liną Kernmantle o średnicy 11 mm

  • Zabezpieczenie przed upadkiem przetestowano i zatwierdzono do 140 kg
Uwaga
  • Jeśli obie pętle piersiowe pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, to należy je połączyć za pomocą karabińczyka z blokadą śrubową

  • Jeśli pętle piersiowe są używane jako punkt mocowania na pasie zabezpieczającym, to obie pętle muszą być połączone do karabińczyka z blokadą śrubową łącznika

  • W przypadku korzystania z pasa zabezpieczenia przed upadkiem i łącznika decydujące znaczenie ma waga osoby używającej łącznika