Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw zabezpieczenia przed upadkiem W1003 3 elementy
Kompletny zestaw składający się z pasa zabezpieczającego, ruchomego zabezpieczenia przed upadkiem z liną o długości 15 m i walizką do przechowywania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pas zabezpieczający
- Maksymalna swoboda ruchów i bardzo wygodne noszenie dzięki elastycznemu materiałowi szelek z tyłu i na ramionach
- Narzędzia są szybko pod ręką dzięki bocznym pętlom mocującym
- Pas zabezpieczający przetestowano i zatwierdzono do 140 kg
Ruchome zabezpieczenie przed upadkiem
- Zabezpieczenie przed upadkiem przesuwa się swobodnie w kierunku wznoszenia i automatycznie blokuje się w razie upadku
- Z wytrzymałą i elastyczną liną Kernmantle o średnicy 11 mm
- Zabezpieczenie przed upadkiem przetestowano i zatwierdzono do 140 kg
- Jeśli obie pętle piersiowe pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, to należy je połączyć za pomocą karabińczyka z blokadą śrubową
- Jeśli pętle piersiowe są używane jako punkt mocowania na pasie zabezpieczającym, to obie pętle muszą być połączone do karabińczyka z blokadą śrubową łącznika
- W przypadku korzystania z pasa zabezpieczenia przed upadkiem i łącznika decydujące znaczenie ma waga osoby używającej łącznika
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!