Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do usuwania graffiti Graffiti-EX, specjalny
Środek do usuwania graffiti i gumy do żucia z tapicerki i tekstyliów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała skuteczność czyszczenia
Skutecznie usuwa graffiti wykonane lakierem, farbą i mazakami
Chroni materiały i powierzchnie
Penetruje głęboko tkaniny i usuwa trudne do usunięcia barwniki
Krótkie czasy schnięcia i niska wilgotność rezydualna
Materiał nie zostaje nasiąknięty
Idealny do delikatnego usuwania gumy do żucia z różnych powierzchni
Włókna materiału nie są wyciągane
Nie zawiera AOX
Nie zawiera silikonu
Przed nałożeniem zawsze sprawdzać zgodność materiału i blaknięcie koloru w niewidocznym miejscu, nakładając środek do usuwania graffiti szmatką.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Usuwanie graffiti:
Spryskać równomiernie i pozostawić na krótko do działania. Następnie zetrzeć oddzieloną farbę wilgotną gąbką lub szmatką. Czyścić od zewnątrz do wewnątrz. Czas nasączania zależy od rodzaju graffiti (powierzchnia, farba, wiele warstw, wiek itp.). W przypadku opornego graffiti powtórzyć procedurę i wydłużyć czas nasączania zależnie od potrzeb.
Usuwanie gumy do żucia:
Spryskać równomiernie i pozostawić do działania na 2-3 minuty. Następnie usunąć poluzowaną zmiękczoną gumę pędzlem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!