Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zmywacz warsztatowy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zmywacz warsztatowy

Wydajny, przyjazny dla środowiska środek czyszczący o neutralnym pH, wyjątkowo skutecznie usuwa zanieczyszczenia, do podłóg, maszyn i zakładów przemysłowych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
  • Oleiste/tłuste zanieczyszczenia nie są emulgowane, ale penetrowane i rozpuszczane

  • Produkt szczególnie łagodny dla skóry

  • Nie zawiera AOX ani silikonu.

  • Może być używany na wszystkich standardowych powierzchniach


Produkt przyjazny dla środowiska


  • Ulega biodegradacji > 95%

  • Nie zawiera rozpuszczalników organicznych

  • Bez fosforanów i związków fosforanowych

  • Metale ciężkie nie przemieszczają się w zbiornikach wodnych

  • Szybko oddziela się w ściekach zgodnie z niemiecką normą ekologiczną Test B 5105

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.