Łącznik adaptera
Łącznik adaptera  - 1
Łącznik adaptera  - 2
Łącznik adaptera  - 3
Łącznik adaptera  - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łącznik adaptera

Do trzpienia Tipmatic, trzpienia Tipmatic Plus i trzpienia cichego domyku

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Łącznik adaptera Click-on


Pasuje do szczelin 28/37 mm; mocowanie śrubami Euro o średnicy łba 6,8 mm



Łącznik liniowy


Do wkręcania za pomocą wkrętów ASSY® ∅3,5 mm



Adapter ogranicznika


Do szybkiej modernizacji; przykręcanie wkrętami ASSY® ∅3,5 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!