Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Łącznik blatu
Łącznik blatu - 1
Łącznik blatu - 2
Łącznik blatu - 3
Łącznik blatu - 4
Łącznik blatu - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łącznik blatu

Z wbudowanym mechanizmem ustawczym

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Materiał: Śruba ze stali, koła zębate z odlewu cynkowego z obudową z tworzywa sztucznego (PA6)



Długość wkrętu: 64 mm i 145 mm



Głębokość wiercenia: 21 mm


Nadaje się do materiałów o grubości od 25 mm



Średnica wiercenia: 35 mm



Szerokość rowka: 15 mm



Można użyć klucza imbusowego 6


Opcjonalnie dostępna jest także wiertarka bezprzewodowa

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!