Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Jednostronny łącznik do drewna Typ C11

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Jednostronny łącznik do drewna Typ C11

Jednostronne łączniki do drewna (typ C11) są używane do połączeń typu metal-drewno lub drewno-drewno (drewno miękkie) wraz z śrubami lub wkrętami do drewna, aby absorbować siły ścinające. Śruby i wkręty podatne na obciążenie absorbują siły zaciskające i wyciągające w osi śrub.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Zgodność z normą DIN EN 912:2011-09

  • Materiał: Żeliwo ciągliwe EN-GJMB-350-10 zgodne z normą DIN EN 1562

  • Powierzchnia: Ocynkowana, A4K

  • Do klas zastosowania 1 i 2
Uwaga

Obciążenie poprzeczne na ściśniętych powierzchniach nie powinno być wyższe niż 2,5 N/mm2 w przypadku drewna litego oraz 3 N/mm2 w przypadku drewna laminowanego.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Oznaczenie CE zgodne z normą EN 14545:2008