Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Łącznik kątowy Typ B1
Łącznik kątowy Typ B1 - 1
Łącznik kątowy Typ B1 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łącznik kątowy Typ B1

Wytrzymały łącznik kątowy 3 mm do konstrukcji drewnianych. Do wysokiej jakości połączeń w konstrukcjach nośnych drewno/drewno lub drewno/beton.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Małe przesunięcie między drewnianą konstrukcją a betonowym zakotwieniem

  • Wąska konstrukcja do niskich zastosowań

  • Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)) o grubości 3,0 zgodna z normą EN 10327:2004

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013

  • W przypadku wyższych wymogów zaleca się stosowanie wzmocnionych łączników kątowych
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/216

Uwaga

Średnica śrub/wkrętów/kołków nie może być mniejsza od średnicy otworu o więcej niż 2 mm.



Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/216