Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik kątowy Typ A
Łącznik kątowy A bez żebra wzmacniającego idealnie nadaje się do wysokiej jakości przenoszących obciążenia połączeń typu drewno/drewno w konstrukcjach drewnianych. Uniwersalne zastosowanie do połączeń kątowych konstrukcji drewnianych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 [ok. 20 µm]), zgodność z normą EN 10327:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/216
Należy uwzględnić obciążenie poprzeczne połączonych elementów drewnianych i w razie potrzeby je zweryfikować. Wzmocnienie poprzeczne można dodać z zastosowaniem śrub z gwintem pełnym ASSY plus FT.
Średnica śrub/wkrętów/metalowych kotew musi być mniejsza od średnicy otworu nie więcej niż o 2 mm.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40308.jpg)
Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/216
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Combi lub ASSY plus VG Combi zgodnie z normą ETA 11/0190: śr. = 10, 12 mm
- Śruby i kotwy metalowe zgodne ze specyfikacją producenta: śr. = 10, 12 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!