Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Łącznik kątowy Gniazdo typu V
Łącznik kątowy Gniazdo typu V - 1
Łącznik kątowy Gniazdo typu V - 2
Łącznik kątowy Gniazdo typu V - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łącznik kątowy Gniazdo typu V

Specjalny, wzmocniony łącznik kątowy do połączeń nośnych typu drewno/drewno i drewno/beton w mocowaniach podstawy w strukturach drewnianych. Gniazda w płycie podstawy umożliwia optymalne dopasowanie podczas prac budowlanych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Bardzo duża odporność na obciążenia

  • Różne zastosowania

  • Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (D11 + Z275), zgodnie z normą EN 10111:1998, grubość 4 mm z kolejną powłoką ocynkowaną ogniowo (55 µm)

  • Do klas zastosowania 1, 2 i 3 zgodnie z normą EN 1995:2013
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0274

Uwaga

Częściowe wbijanie gwoździ dozwolone (patrz dodatkowy dokument: „Metody wbijania gwoździ”).



Należy przestrzegać zapisów aprobaty ETA 08/0214.



Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.



Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Obszar zastosowania

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0274