Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wspornik kątowy typu V z okrągłym otworem
Specjalny, wzmocniony łącznik kątowy do połączeń nośnych typu drewno/stal i drewno/beton w mocowaniach podstawy w strukturach drewnianych. Optymalne przenoszenie sił poziomych dzięki okrągłemu otworowi w płytce podstawy.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo duża odporność na obciążenia
- Różne zastosowania
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (D11 + Z275 (ok. 55 µm)) zgodna z normą EN 10111:1998, grubość 4 mm
- Do klas zastosowania 1, 2 i 3 zgodnie z normą EN 1995:2013
Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0274
Dozwolone jest częściowe wbijanie gwoździ (patrz pomoc wymiarowa „Układy działające na rozciąganie”).
Należy przestrzegać zapisów aprobaty ETA-14/0274.
Należy przestrzegać ogólnych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0274
Kątownik do połączenia drewnianych ścian, wsporników lub płatwi z betonowymi lub stalowymi podłożami.
Odpowiednie łączniki:
- Gwoździe prążkowane/pierścieniowe zgodne z normą EN 14592: gwoździe pierścieniowe ≥ 4,0 x 40 mm; śruby połączeniowe ASSY 3.0 zgodne z aprobatą ETA 11/0190: śred. = 10 mm
- Śruby połączeniowe ASSY zgodne z normą ETA 11/0190: śred. = 10 mm lub śruby zgodne ze specyfikacją producenta: śred. = 16 mm
- Zalecane kotwy do osadzania w betonie śred. = 10 lub 16 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!