Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah
Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah - 1
Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah - 2
Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah - 3
Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah - 4
Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah - 5
Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah - 6
Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah - 7
Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah - 8
Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah - 9
Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah - 10
Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah - 11

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah

W pełni automatyczna ładowarka do akumulatorów ołowiowych 12–24 V i litowych 12,8 V

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Niewielkie i wytrzymałe urządzenie z obudową odporną na pył, zachlapanie i promieniowanie UV

  • Gumowany spód chroniący przed zarysowaniem lakieru pojazdu i poślizgiem

  • Obejmuje tryb naprawczy umożliwiające regenerację głęboko rozładowanych, zasiarczonych akumulatorów oraz akumulatorów o zmniejszonej pojemności

  • Funkcja zasilania umożliwiająca odłączenie akumulatora od pojazdu bez utraty ważnych konfiguracji

  • Automatyczne wykrywanie akumulatorów i wybór 8 trybów ładowania

  • Ładowanie konserwacyjne podczas zimowania, magazynowania, ekspozycji itp.
Uwaga
  • Zimowanie: Specjalny tryb ładowania 12 i 24 V w niskich temperaturach otoczenia

  • Przechowywanie, wystawianie i przekazywanie pojazdów: Automatyczne przełączanie na ładowanie podtrzymujące, gdy akumulator jest naładowany (12 i 24 V)

  • Wymiana akumulatora: Funkcja zasilania umożliwiająca wymianę akumulatora bez utraty danych
NapięcieTrybPrąd ładowaniaNapięcie ładowaniaPojemność akumulatora
12 VNORMALNY7,5 A14,5 V18–240 Ah
12 VZIMNO/AGM7,5 A14,7 V18–240 Ah
24 VNORMALNY3,75 A29 V10–120 Ah
24 VZIMNO/AGM3,75 A29,4 V10–120 Ah
12 VREGENERACJA2 A16 V18–240 Ah
13,6 VZASILANIE5 A13,6 VZASILANIE
12 VZAAWANSOWANE AGM7,5 A15 V18–240 Ah
12,8 VLIT5 A14,6 V10-80 Ah
Obszar zastosowania