Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ładowarka wielofunkcyjna Pro 5
Ta szybka ładowarka o maksymalnym natężeniu prądu 1800 mA to doskonałe połączenie prostownika i stacji testowej.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do wszystkich popularnych urządzeń USB, takich jak smartfony, telefony komórkowe, odtwarzacze MP3
Funkcja ładowania USB 5 V/1000 mA
Inteligentne i bezpieczne urządzenie
- Śledzenie stanu ładowania każdego akumulatora (monitorowanie poszczególnych gniazd)
- Chroni akumulatory przed wielokrotnym przeładowaniem z wykorzystaniem funkcji konserwacji akumulatorów
- Automatyczne przełączanie na ładowanie podtrzymujące
Do sprawdzania pojemności, napięcia i prądu ładowania/rozładowywania
Funkcja testowania
Ożywia stare akumulatory
Funkcja pielęgnacji
Do od 1 do 4 akumulatorów NiMH/NiCd lub zestawów akumulatorów (Mikro AAA/Mignon AA/Baby C/Mono D) oraz 1 x 9 V NiMH/NiCd E.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!