Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręty samowiercące pias®, łeb okrągły z kołnierzem i napędem AW
Stal ocynkowana na biało (A3K), końcówka AW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wiercenie, gwintowanie, wkręcanie - wszystko w jednym kroku roboczym
Znacznie skraca czas i wysiłek
Dokładna średnica wiercenia dla każdego połączenia śrubowego
- Minimalizuje tolerancje gwintu
- Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom montażowym
Gniazdo napędu AW:
- Ulepszone przeniesienie momentu obrotowego
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Większa wydajność montażu dzięki wkręcaniu bez wysiłku; wymagany nacisk kontaktowy do przekazywania momentów obrotowych jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku bitu i gniazda
- Równy rozkład sił w gnieździe zapobiega uszkodzeniu powłoki cynkowej podczas wkręcania.
- Kołnierz wywiera mniejszy nacisk na powierzchnię, co pomaga zapobiegać powstawaniu pęknięć
- Nacisk podczas pracy ok. 100 N/śrubę, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci.
W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Wkręt samowiercący do mocowania tworzyw sztucznych i cienkich blach do elementów metalowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!