Kieszonkowa latarka LED 2AAA Z1
Latarka kieszonkowa 2AAA Z1
Nr art. 0827870312
EAN 4052703169696
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Solidna i kompaktowa konstrukcja
Zaprojektowana do najtrudniejszych warunków
Maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność
Klips do kieszeni
ATEX kat. 2/CENELEC, strefa klasyfikacji 1
Często występuje atmosfera wybuchowa (10–1000 godz. rocznie)
Przełącznik tylny
W przypadku używania w obszarach zagrożonych wybuchem (strefy 1 i 2) upewnić się, że używane są akumulatory o nr art. 0827 870 315!
Baterie należy zamawiać osobno.
II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C Db
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny | 40 lm |
Nastawiana ostrość | Nie |
Zasięg światła | 67 m |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Oznaczenie akumulatora | Micro AAA; LR03; AM4 |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Długość x szerokość x wysokość | 132 x 24 x 22 mm |
Materiał | Styren butadienowo akrylonitrylowy / poliwęglan - PC |
Kolor światła | Biały |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!