Kieszonkowa latarka LED 4AA ELED ZOOM Z0
Latarka kieszonkowa 4AA Z0
Nr art. 0827870324
EAN 4052703169764
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymała konstrukcja
Zaprojektowana do najtrudniejszych warunków
Maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność
Stały poziom jasności przez 80% czasu pracy akumulatora
ATEX kat. 1/CENELEC, strefa klasyfikacji 0
Często występuje atmosfera wybuchowa (10-1000 godz. rocznie)
Przełącznik tylny
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
W przypadku używania w obszarach zagrożonych wybuchem (strefy 0, 1 i 2) upewnić się, że używane są akumulatory o nr art. 0827 870 325!
Baterie należy zamawiać osobno.
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. strumień świetlny | 130 / 165 lm |
Nastawiana ostrość | Tak |
Min./maks. zasięg światła | 71 / 118 m |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Oznaczenie akumulatora | Mignon AA; LR6; AM3 |
Ilość akumulatorów/baterii | 4 szt |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Długość x szerokość x wysokość | 162 x 41 x 36 mm |
Materiał | Styren butadienowo akrylonitrylowy / poliwęglan - PC |
Kolor światła | Biały |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!