Klappmesser RESCUE Special Edition
Taschenmesser RESCUE mit Kunststoffgriff
TASHMESS-RESCUE-NYLONTASCHE-L120
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Edle Special Edition mit einzeln aus dem Vollen gefrästen Griffschalen für einen optimalen Griff
- Gurtschneider und Glasbrecher ins Gehäuse integriert
- Robuste und dauerhaft scharfe Edelstahl-Klinge aus hochwertigem AUS-8-Stahl
- Ausgespochen hohe Härte von 59 HRC durch ein spezielles Härteverfahren
- Klinge mit Wellenschliff-Bereich zum Schneiden von Gurten und Seilen
- Immer dabei dank praktischer Nylon-Gürteltasche oder Gürtelclip
- Dieses Messer ist auch ein ideales Geschenk und wird in einer edlen Geschenkbox geliefert
Datenblätter(X)
Länge | 120 mm |
Klingenlänge | 85 mm |
Werkstoff Griff | Kunststoff Glasfaser verstärkt |
Werkstoff | Edelstahl |