Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Kleister- und Tiefengrundbürste

Kleister- und Tiefgrundbürste
BURST-TFGRND/KLEIST-GR170

Art.-Nr. 0693008170

EAN 4065746287739

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kleister- und Tiefengrundbürste

Art.-Nr. 0693008170

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bürste in hoher Qualität mit konstanter Formstabilität und Geschmeidigkeit durch feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt die Bürste nicht auf


Sichere Aufbewahrungsmöglichkeit


  • Einfaches Anhängen am Eimerrand zum Abtropfen der Bürste durch den praktischen Eimerhaken


Hohe Flächenleistung


  • Durch die besonders kräftigen Polyesterborsten in hoher Qualität kann eine größere Fläche schneller gestrichen werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für einfache Streicharbeiten sowie zum Auftragen von Kleister und Tiefgrund

Länge

170 mm

Breite

70 mm

Borstenlänge

72 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen