Klej natryskowy

Klej natryskowy
KLEJ KONTAKTOWY SPRAY 500 ML

Nr art. 0890100055
EAN 4045989998272

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szybkoschnący, kontaktowy klej konstrukcyjny do wszystkich materiałów lekkich

Trwałe wiązanie praktycznie do wszystkich zastosowań



Szybkoschnący


  • Dzięki szybkiemu utwardzaniu już po krótkim czasie można załadować obrabiany przedmiot i poddać go dalszej obróbce

  • Nie przesiąka przez materiał


Regulowana dysza do spryskiwacza


Doskonale sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań



Nie zawiera silikonu

Uwaga
  • W przypadku klejenia twardej pianki/styropianu, klej należy najpierw nanieść na małą, odpowiednią powierzchnię, aby sprawdzić kompatybilność, w zależności od rodzaju twardej pianki; odczekać co najmniej 60 minut, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych zmian lub wykruszeń.

  • Uwaga: Nieodpowiedni do łączenia plastyfikowanego PVC, folii PVC i ciętych krawędzi płyt wiórowych. Po użyciu należy odwrócić puszkę głowicą w dół i spryskiwać aż do opróżnienia zaworu.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Doskonały do zastosowania w motoryzacji, warsztatach, budowlanych szafkach rozdzielczych, systemach wentylacyjnych, konstrukcji modeli i obszarach przemysłowych. Produkt może być używany jako klej kontaktowy i montażowy.

Instrukcja

Elementy przeznaczone do klejenia muszą być suche, wolne od kurzu i smaru. Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Spryskać obie powierzchnie przylepne od około 20–25 cm równomierną, cienką warstwą i ścisnąć je razem po upływie 5–10 minut. Chłonne powierzchnie spryskiwać aż do nasycenia.


Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.

Kolor

Beż

Gęstość

0.728 g/cm³

Zapach

Charakterystyczny

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do +60 °C

Punkt zapłonu min.

-41 °C

Pojemnik

Aerozol

Zawartość

500 ml

Zawartość

360 g

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Nie zawiera silikonu

Tak

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do usuwania silikonu

ZMYWACZ DO SILIKONU - 1 LITR

Profesjonalne czyszczenie i odtłuszczanie przed klejeniem lub malowaniem
Izopropylowy środek czyszczący

ZMYWACZ IPA 500 ML

Do uniwersalnych zastosowań
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła