Klej poliuretanowy PUR

Klej PUR, poliuretanowy
KLEJ POLIURETANOWY PUR

Nr art. 0892100179

EAN 4050641660596

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klej poliuretanowy PUR

Nr art. 0892100179
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
Do klejenia wszystkich rodzajów drewna wewnątrz i na zewnątrz. Spoina o wytrzymałości klasy D4 wg EN 204.
Do klejenia konstrukcyjnego elementów okien, drzwi, ościeżnic, schodów, poręczy i balustrad. Może być stosowany przy podwyższonej wilgotności drewna.
UwagaPodczas wiązania następuje wzrost objętości kleju (efekt pęcznienia)
Spoina kleju powinna być zabezpieczona przed działaniem promieniowania UV
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • klejenie elementów przy produkcji drzwii okien,

  • klejenie schodów, poręczy i balustrad,

  • klejenie elementów tarasów i ogrodzeń,

  • klejenie mebli ogrodowych i łazienkowych,

  • łączenie ze sobą elementów drewnianych zarówno z drewna miękkiego, twardegojak i drewna egotycznego oraz elementów z tworzyw drzewnych,

  • łączenia elementów drewnianych z płytą MDF.

  • wykonywania połączeń różnego rodzaju elementów na zewnątrz budynków,

  • łączenia mineralnych płyt budowlanych,

  • klejenia elementów ceramicznych,

  • łączenia elementów drewnianych z betonem, płytami izolacyjnymi, tworzywami sztucznymi i metalem;
InstrukcjaKlej należy nanosić najedną z powierzchni przeznaczonych do klejenia bezpośrednio z butelki lub rozprowadzać za pomocą szpachli cienką, równomierną warstwą. Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być czyste i odtłuszczone; należy usunąć wszelkie warstwy antyadhezyjne z powierzchni tworzyw sztucznych. Spoina kleju nie powinna być szersza nić 0,5 mm; większa szerokość spoiny wpływa na zmniejszenie wytrzymałości kleju. Świeże pozostałości kleju można usuwać zmywaczem do poliuretanów: art. nr 0892 160 2. Po utwardzeniu możliwe jest wyłącznie czyszczenie mechaniczne. Klej utwardza się pod wpływem wilgoci.

Zawartość

890 g

Baza chemiczna

Poliuretan

Gęstość

1,18 g/cm³

Kolor

Brązowy

Zawartość frakcji stałej min.

99 %

Temperatura tworzenia filmu min. (punkt kredowy)

5 °C

Lepkość

9800 mPas

Lepkość - warunki

W temp. 23°C

Grupa naprężenia

D4

Wilgotność drewna min./maks.

5-14 %

Czas otwarty - warunki

W temp. 23°C

Siła docisku min.

0,8 N/mm²

Odporność termiczna po utwardzeniu min./maks.

-40 do 140 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

10 do 30 °C

Maks. wielkość powłoki przy klejeniu powierzchni

250 g/m²

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przechowywanie - warunki

od 10°C do 20°C

Zawartość

750 ml