Klej termotopliwy 103

Klej topliwy 103
KLEJ TOPLIWY CZARNY 0,5 KG

Nr art. 0890100058

EAN 4046777029901

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klej termotopliwy 103

Nr art. 0890100058
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
Do skutecznego usuwania wgnieceń na różnych materiałach i powierzchniach.
  • Krótkie czasy obróbki i schnięcia

  • Wodoszczelność, odporność na promieniowanie UV i starzenie
Uwaga

Podczas przechowywania należy unikać nagrzewania (np. promieniowaniem słonecznym), ponieważ może to powodować odkształcenia zewnętrznego kształtu kleju topliwego.

Obszar zastosowania

Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i dalszego rozwoju produktów. Należy przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealne rozwiązanie dla branży motoryzacyjnej do skutecznego usuwania wgnieceń na różnych materiałach i powierzchniach poprzez mocowanie uchwytów do ciągnięcia.

Instrukcja

Powierzchnie klejone muszą być wolne od kurzu, brudu, wilgoci, smaru i preparatów rozdzielczych. Środki zmiękczające zawarte w tworzywach sztucznych i farbach mogą pogorszyć trwałość kleju. Nałożyć klej topliwy w postaci punktu, warstwy lub paska i natychmiast docisnąć do siebie części. Przyłożenie krótkotrwałego docisku zwiększa wytrzymałość.



Usuwanie wgnieceń za pomocą zestawu do wyciągania wgnieceń:


  • 1. Oczyścić wgniecenie odpowiednim środkiem czyszczącym

  • 2. Nałożyć klej topliwy na środek odpowiedniego adaptera.

  • 3. Przytwierdzić adapter w najgłębszym punkcie i w razie potrzeby ostudzić powietrzem.

  • 4. Zahaczyć młotek bezwładnościowy lub PinPuller o adapter i przywrócić kształt sprzed wgniecenia.

  • 5. Po usunięciu wgniecenia należy użyć plastikowego klina, aby lekko podnieść warstwę kleju topliwego w jednym punkcie. Spryskać zmywaczem do kleju w sprayu (nr art. 0893 141) szczelinę i zaczekać na efekt.

  • Zmywacz do kleju rozprzestrzeni się w szczelinach i wzruszy osad kleju znajdujący się na powierzchni.

  • 6. Osad kleju jest usuwany z powierzchni w jednym kawałku w ciągu sekund.

W razie konieczności usunąć wszelkie resztkowe pozostałości kleju za pomocą środka do czyszczenia wstępnego (nr art. 0893 200 1).

Kolor

Czarny

Długość

180 mm

Temperatura mięknięcia

92 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

190 do 210 °C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pistolet do klejenia na gorąco HKP 220

PISTOLET DO KLEJU-HKP220

Pistolet do klejenia o wysokiej mocy, idealny do wszystkich prac instalacyjnych, naprawczych, montażowych i dekoracyjnych.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 4
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 4
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 2
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 3
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 3
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań