Klej topliwy 202
Klej topliwy 202
KLEJ TOPLIWY TRANSPARENTNY 202-500G
Nr art. 0890100156
EAN 4058794443592
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Uniwersalna aplikacja na wiele materiałów
- Przezroczystość zbliżona do szkła
- Elastyczność
- Krótkie czasy obróbki i schnięcia
- Niska emisja zapachów
- Używane surowce są zgodne z dyrektywą FDA 175.105 dotyczącą zewnętrznego opakowania artykułów spożywczych
- Podczas przechowywania należy unikać nagrzewania (np. promieniowaniem słonecznym), ponieważ może to powodować odkształcenia zewnętrznego kształtu kleju topliwego.
- Ze względów produkcyjnych występują wahania długości i/lub grubości prętów. Z tego powodu zawartość podajemy tylko w gramach. W opakowaniu 500 g może znajdować się np. 25 lub 26 sztuk.
Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i dalszego rozwoju produktów. Należy przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalny klej topliwy do montażu i trwałego łączenia w przemyśle i sektorze rękodzieła oraz do zastosowań domowych i hobbystycznych. Idealny do mebli, tekstyliów i pianek, a także do kompozycji florystycznych, dekoracji wnętrz i konstrukcji targowych.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Nałożyć klej topliwy w postaci punktu, warstwy lub paska i natychmiast docisnąć do siebie części. Przyłożenie krótkotrwałego docisku zwiększa wytrzymałość.
Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Zawartość | 500 g |
Baza chemiczna | Octan etylenowo-winylowy |
Kolor | Przejrzysty |
Długość | 200 mm |
Średnica | 12 mm |
Lepkość | 19000 mPas |
Temperatura mięknięcia | 85 °C |
Lepkość - warunki | Brookfield |
Min./maks. czas otwarty | 16-60 s |
Min./maks. temperatura aplikacji | 160 do 190 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | temperatura pokojowa, w oryginalnym pojemniku |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!